Schneider Electric ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:47kΩギャング数:1定格電力:1W電気テーパー:リニアエレメント材料:サーメット取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:ファストン, プラグインコネクタ, ねじシャフト長さ:30.2mm軸径:6 mm奥行き:81.39mm高さ:41.5mm許容差:±10%動作温度 Min:-25℃Schneider XB5完全パネル取り付けポテンショメータ. Schneider Electric XB5パネル取り付けポテンショメータは、Harmony XB5シリーズに適合する一般的なパッケージサイズでリニアモードの精度を実現しています。. ねじ止め端子 22 mmパネル切抜き 注文コード47084014 品番XB5AD912R47K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:47kΩ
ギャング数:1
定格電力:1W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:サーメット
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:ファストン, プラグインコネクタ, ねじ
シャフト長さ:30.2mm
軸径:6 mm
奥行き:81.39mm
高さ:41.5mm
許容差:±10%
動作温度 Min:-25℃
Schneider XB5完全パネル取り付けポテンショメータ. Schneider Electric XB5パネル取り付けポテンショメータは、Harmony XB5シリーズに適合する一般的なパッケージサイズでリニアモードの精度を実現しています。. ねじ止め端子 22 mmパネル切抜き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする