ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47084152
品番
ALB10-R3/8
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
13.9
寸法D(mm)
17.5
寸法L1(mm)
31.4
寸法L2(mm)
24.4
寸法L3(mm)
43.4
寸法L4(mm)
40.5
寸法h(mm)
8.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
21.0×22.6
形状
ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
74
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40