ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
(T)R1/4
注文コード
47084213
品番
ALB6-R1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
13.4
寸法D(mm)
12.6
寸法L1(mm)
24.8
寸法L2(mm)
22.9
寸法L3(mm)
34.5
寸法L4(mm)
37.5
寸法h(mm)
6.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.3
形状
ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47084213
ALB6-R1/4
08681079
ALB6-R1/4
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ
1個
¥
399
税込
¥
439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)