ALB6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084222 ALB6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084222 ALB6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084222

プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじサイズ(T)R1/8 注文コード47084222 品番ALB6-R1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)12.6 寸法L1(mm)22.8 寸法L2(mm)17.5 寸法L3(mm)29.8 寸法L4(mm)30.0 寸法h(mm)5.0 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)13.0×14.0 形状ユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)21 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47084222 ALB6-R1/8 08681088 ALB6-R1/8 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 1個 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする