ALB8-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084231 ALB8-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084231 ALB8-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084231

プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47084231 品番 ALB8-R1/4
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)13.4 寸法D(mm)14.6 寸法L1(mm)26.4 寸法L2(mm)22.9 寸法L3(mm)36.1 寸法L4(mm)37.5 寸法h(mm)6.0 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.3 形状ユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)44 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする