シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極/投の設定:双極通常の状態の構成:NO/NC電流 Max:10 A最大AC電圧:240V最大DC電圧:250Vシリーズ:OsiSense XCコンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじXCRリミットスイッチ範囲用のコンタクトブロック
注文コード
47084355
品番
XESP2151L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:双極
通常の状態の構成:NO/NC
電流 Max:10 A
最大AC電圧:240V
最大DC電圧:250V
シリーズ:OsiSense XC
コンタクトタイプ:スナップアクション
ターミナルタイプ:ねじ
XCRリミットスイッチ範囲用のコンタクトブロック