シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
通常の状態の構成:2 CO電流 Max:10 A最大AC電圧:600Vシリーズ:OsiSense XCコンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:Screw動作温度 Max:+70℃VDE0660、IEC947-5-2. UL、CSA. XCKJ/XCKM/XCKSリミットスイッチシリーズ用のコンタクトブロック
注文コード
47084373
品番
XESP2021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通常の状態の構成:2 CO
電流 Max:10 A
最大AC電圧:600V
シリーズ:OsiSense XC
コンタクトタイプ:スナップアクション
ターミナルタイプ:Screw
動作温度 Max:+70℃
VDE0660、IEC947-5-2. UL、CSA. XCKJ/XCKM/XCKSリミットスイッチシリーズ用のコンタクトブロック