シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極/投の設定:双極通常の状態の構成:2NC電流 Max:3 Aハウジング材質:Plastic最大AC電圧:240V最大DC電圧:250Vシリーズ:OsiSense XCコンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:Screw動作温度 Max:+70℃XCK-J、XCK-M及びXCK-S用コンタクトブロック. Telemecaniqueリミットスイッチ用 コンタクトブロック
注文コード
47084398
品番
XE2SP2141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:双極
通常の状態の構成:2NC
電流 Max:3 A
ハウジング材質:Plastic
最大AC電圧:240V
最大DC電圧:250V
シリーズ:OsiSense XC
コンタクトタイプ:スナップアクション
ターミナルタイプ:Screw
動作温度 Max:+70℃
XCK-J、XCK-M及びXCK-S用コンタクトブロック. Telemecaniqueリミットスイッチ用 コンタクトブロック