ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47084667
品番
EL1/2-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥671
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
21.5
寸法L1(mm)
26.5
寸法L2(mm)
40.7
寸法L3(mm)
38.7
寸法L4(mm)
51.2
寸法d1(mm)
12.0
チューブ挿入長さF(mm)
21
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40