EL1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 47084685 EL1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 47084685 EL1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 47084685

プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47084685 品番 EL1/2-PT3/8
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
寸法A(mm)12.0 寸法D(mm)21.5 寸法L1(mm)26.5 寸法L2(mm)36.7 寸法L3(mm)37.0 寸法L4(mm)47.2 寸法d1(mm)9.0 チューブ挿入長さF(mm)21 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 形状90°エルボ 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)39 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする