Schneider Electric リレー 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRSL 極数1 注文コード47084696 品番RSL1GB4JD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はシリーズ・極数など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様RSLスリムインターフェイスリレー. RSLスリムインターフェイスリレーは、モジュラ設計時に便利なコンパクトなサイズです。スリムな幅(6 mm)で、エンクロージャ背面のDINレールに取り付ける際に、貴重なスペースを節約できます。. RSLには2つのバージョンがあります。 組み立て済み製品(ソケットに取り付けられた標準リレーで、カタログ番号は1つ) 個々のリレーとソケット(用途の要件に基づいて別々に提供されます) 寸法(mm)28×5×15 質量(kg)0.0054 コイル定格電圧(V)DC12 タイププッシュボタンなし(制御) 取付方式- 極数1 シリーズRSL 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)250(IEC)、277(cUL) 分類- 時間稼働時間:5 ミリ秒リセット、12 ミリ秒 絶縁抵抗(MΩ)- 消費電力(VA)- 使用環境温度(℃)-40〜70 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性60000サイクル 接点材質銀合金 - 金メッキ コイル抵抗(Ω)848 汚染度(使用環境)- コイル電圧(V)12(DC) 入力電流(mA)- 接点最大許容電圧(V)277 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力接点間1000V AC コイルと接点間4000V AC 短絡電流(A)- 動作温度範囲(℃)-40〜55 IP等級IEC 60529に準拠したIP40 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)- 最大スイッチング電流(DC A)- 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)277 コイルと接点間の耐電圧(kV)6(IEC) 最大スイッチング電力(VA)1500 コイル電力(W)0.17 最大スイッチング電力(W)50 電圧制御範囲(V)9〜16.8(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする