MEL12-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 47084922 MEL12-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 47084922 MEL12-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 47084922

プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじサイズ(T)R1/2 注文コード47084922 品番MEL12-PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,715
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど35種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15.0 寸法L1(mm)26.6 寸法L2(mm)37.0 寸法L3(mm)38.6 寸法L4(mm)47.4 寸法d1(mm)12.0 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.0 二面幅H1(mm)18.0 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/2 質量(g)92 使用温度範囲(℃)-20〜+80 負圧性能(kPa)-99.975

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47084922 MEL12-PT1/2 11473747 MEL12-PT1/2 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ 1個 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする