ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじサイズ
(T)R1/4
注文コード
47084956
品番
MEL4-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,980
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.0
寸法L1(mm)
16.3
寸法L2(mm)
29.0
寸法L3(mm)
24.0
寸法L4(mm)
34.8
寸法d1(mm)
7.0
チューブ挿入長さF(mm)
13
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
二面幅H1(mm)
10.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975