ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47085035
品番
EPL12
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
20.0
寸法L1(mm)
26.3
寸法L2(mm)
56.0
寸法L3(mm)
44.8
寸法L4(mm)
66.0
パネル厚さt(mm)
(最大)16.0
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
30.0×33.5
二面幅H4(mm)
30.0
パネル穴径T1(mm)
(推奨)23
形状
90°パネルタッチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
126
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40