ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
注文コード
47085385
品番
MEUL6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,430
この商品は
適合チューブ外径・使用流体・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
18.7
寸法L8(mm)
25.6
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
12.0
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
20.0
使用温度範囲(℃)
-20~+80
有効断面積(mm
2
)
9.5
最小内径(Φmm)
5.0
負圧性能(kPa)
-99.975