EY1/2-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタ 47085753 EY1/2-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタ 47085753 EY1/2-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタ 47085753

プッシュワン Eシリーズ Yジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)1/2 ねじサイズ(T)R1/4 注文コード47085753 品番EY1/2-PT1/4
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.0 寸法D(mm)21.5 寸法L(mm)62.5 寸法L11(mm)42.0 寸法P3(mm)20.5 寸法P4(mm)21.0 寸法W(mm)21.0 チューブ挿入長さF(mm)21 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 形状Yジョイント 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)47 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする