曜日別特売
EYA6-6 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EYA6-6 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085936
EYA6-6 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085936

プッシュワン Eシリーズ Yプラグ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6挿入部外径D1(Φmm)6注文コード47085936品番EYA6-6
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)12.6寸法D2(mm)4.2寸法L(mm)52.8寸法L10(mm)36.3寸法L11(mm)24.8寸法P3(mm)14.7寸法P4(mm)12.2寸法W(mm)12.6チューブ挿入長さF(mm)15挿入部外径D1(Φmm)6形状Yプラグ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1質量(g)14使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

出力ホースを分岐する為に使います
太さもあるしホースの先に繋いだペットボトルをシャカシャカ振るので
強度の有りそうな金属製の本品を購入しました
問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする