Schneider Electric レジェンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様アクセサリタイプ:レジェンド併用可能製品:XACBシリーズ、XACMシリーズポテンショメータパネル取り付け / 動作ヘッド. シャフト長43〜47 mm、直径6.35 mmのポテンショメータ(別売)をこのユニットに取り付けパネルに固定することができます。 ポテンショメータは、後ろから取り付け、前に突き出たシャフトに製品同梱の動作ノブを取り付けることができます。 注文コード47085965 品番ZB2BY4930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:レジェンド
併用可能製品:XACBシリーズ、XACMシリーズ
ポテンショメータパネル取り付け / 動作ヘッド. シャフト長43〜47 mm、直径6.35 mmのポテンショメータ(別売)をこのユニットに取り付けパネルに固定することができます。 ポテンショメータは、後ろから取り付け、前に突き出たシャフトに製品同梱の動作ノブを取り付けることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3761:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする