Schneider Electric レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47086148 品番LA9RM201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
検出タイプ:Electrode
取り付けタイプ:Cable Suspension
動作温度 Max:+100℃
UL、CSA. Zelio液面リレーアクセサリ. 導電性の液体の液面を監視し、ポンプやバルブの作動を制御して液面を調整。水中ポンプの空運転防止、タンクのあふれ防止、混合プロセスでの液体の投入量の制御、浸漬しなくなった場合の加熱エレメントの保護にも最適 密封可能な透明カバーによる設定の保護 1プローブ又は2プローブ動作 プローブ電圧: 24 V ac 電源及び出力のLED表示 空検出機能と充填検出機能を選択可能 DINレール取り付け H78 x D80 x W22.5mm 同軸プローブはアクティブ電極と基準電極で構成され、直径16 mm、長さ150 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする