SR3B261JD Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー シュナイダーエレクトリック 47086306

Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:Zelio Logic電源電圧:12 V dc出力タイプ:リレー出力数:10入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:16取り付けタイプ:DINレール幅:124.6mm長さ:107.6mm寸法:107.6 x 124.6 x 59.5 mmモジュールタイプ:ロジック制御モジュール動作温度 Min:-20℃Zelio Logicスマートリレー - モジュラ. Zelio Logicスマートリレーは、小型の自動システムでの使用を目的として設計されおり、産業用途及び商業用途のどちらにも適しています。 10又は26のI/Oを備えており(モデルによって異なる)、最大40の拡張I/Oを使用できます。. プログラミング及びソフトウェア. リレー正面のボタン又は「Zelio Soft」ソフトウェアを使用してPCで簡単に個別にプログラミングできます。 PCを使用してプログラミングする場合には、LADDER言語又は機能ブロック図(FBD)で行います。. メモリ. Zelio Logicスマートリレーは、プログラムを他のスマートリレーにコピーできるバックアップメモリを搭載しています。 このメモリにより、ディスプレイやボタンを使用せずに製品の交換前にプログラムやリレーのバックアップコピーを保存できます。コピープログラムは電源投入時に自動的に転送されます。. LCDバックライトディスプレイ DINレール又はパネル取り付け リアルタイムクロック内蔵 アナログ出力チャンネル x 4 サイクルタイム: 10 ms 10年バックアップ(EEPROMメモリ) ねじ止め端子 IP20保護注文コード47086306品番SR3B261JD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:12 V dc
出力タイプ:リレー
出力数:10
入力タイプ:アナログ、デジタル
入力数:16
取り付けタイプ:DINレール
幅:124.6mm
長さ:107.6mm
寸法:107.6 x 124.6 x 59.5 mm
モジュールタイプ:ロジック制御モジュール
動作温度 Min:-20℃
Zelio Logicスマートリレー - モジュラ. Zelio Logicスマートリレーは、小型の自動システムでの使用を目的として設計されおり、産業用途及び商業用途のどちらにも適しています。 10又は26のI/Oを備えており(モデルによって異なる)、最大40の拡張I/Oを使用できます。. プログラミング及びソフトウェア. リレー正面のボタン又は「Zelio Soft」ソフトウェアを使用してPCで簡単に個別にプログラミングできます。 PCを使用してプログラミングする場合には、LADDER言語又は機能ブロック図(FBD)で行います。. メモリ. Zelio Logicスマートリレーは、プログラムを他のスマートリレーにコピーできるバックアップメモリを搭載しています。 このメモリにより、ディスプレイやボタンを使用せずに製品の交換前にプログラムやリレーのバックアップコピーを保存できます。コピープログラムは電源投入時に自動的に転送されます。. LCDバックライトディスプレイ DINレール又はパネル取り付け リアルタイムクロック内蔵 アナログ出力チャンネル x 4 サイクルタイム: 10 ms 10年バックアップ(EEPROMメモリ) ねじ止め端子 IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする