Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Zelio Logic電源電圧:24 V ac出力タイプ:リレー出力数:10入力タイプ:ディスクリート入力数:16取り付けタイプ:DINレール幅:90mm長さ:125mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:FBD、ラダーロジックモジュールタイプ:ロジック制御モジュール動作温度 Max:+55℃Zelio Logicスマートリレー - モジュラ. Zelio Logicスマートリレーは、小型の自動システムでの使用を目的として設計されおり、産業用途及び商業用途のどちらにも適しています。 10又は26のI/Oを備えており(モデルによって異なる)、最大40の拡張I/Oを使用できます。. プログラミング及びソフトウェア. リレー正面のボタン又は「Zelio Soft」ソフトウェアを使用してPCで簡単に個別にプログラミングできます。 PCを使用してプログラミングする場合には、LADDER言語又は機能ブロック図(FBD)で行います。. メモリ. Zelio Logicスマートリレーは、プログラムを他のスマートリレーにコピーできるバックアップメモリを搭載しています。 このメモリにより、ディスプレイやボタンを使用せずに製品の交換前にプログラムやリレーのバックアップコピーを保存できます。コピープログラムは電源投入時に自動的に転送されます。. LCDバックライトディスプレイ DINレール又はパネル取り付け リアルタイムクロック内蔵 アナログ出力チャンネル x 4 サイクルタイム: 10 ms 10年バックアップ(EEPROMメモリ) ねじ止め端子 IP20保護 注文コード47086315 品番SR3B261B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:24 V ac
出力タイプ:リレー
出力数:10
入力タイプ:ディスクリート
入力数:16
取り付けタイプ:DINレール
幅:90mm
長さ:125mm
ターミナルタイプ:ネジ
使用されているプログラミング言語:FBD、ラダーロジック
モジュールタイプ:ロジック制御モジュール
動作温度 Max:+55℃
Zelio Logicスマートリレー - モジュラ. Zelio Logicスマートリレーは、小型の自動システムでの使用を目的として設計されおり、産業用途及び商業用途のどちらにも適しています。 10又は26のI/Oを備えており(モデルによって異なる)、最大40の拡張I/Oを使用できます。. プログラミング及びソフトウェア. リレー正面のボタン又は「Zelio Soft」ソフトウェアを使用してPCで簡単に個別にプログラミングできます。 PCを使用してプログラミングする場合には、LADDER言語又は機能ブロック図(FBD)で行います。. メモリ. Zelio Logicスマートリレーは、プログラムを他のスマートリレーにコピーできるバックアップメモリを搭載しています。 このメモリにより、ディスプレイやボタンを使用せずに製品の交換前にプログラムやリレーのバックアップコピーを保存できます。コピープログラムは電源投入時に自動的に転送されます。. LCDバックライトディスプレイ DINレール又はパネル取り付け リアルタイムクロック内蔵 アナログ出力チャンネル x 4 サイクルタイム: 10 ms 10年バックアップ(EEPROMメモリ) ねじ止め端子 IP20保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする