TSX3710128DT1 Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー シュナイダーエレクトリック 47086333

Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Modicon TSX Micro電源電圧:24 V dc出力タイプ:Relay出力数:12入力数:16通信ポートタイプ:Serial幅:282.7mm深さ:152mmターミナルタイプ:ネジ通信ポート番号:1モジュールタイプ:ロジック制御モジュール動作温度 Max:+70℃TSX37-10 PLC. 2スロットラック 中央ディスプレイラック 端子ポート 電源端子アクセス用カバー 28個又は64個のディスクリートI/Oモジュール、第1スロットに装着 最大追加I/O: 4個(28 // 32チャンネル)、2個(64チャンネル) 端子接続( ; 609-8514 609-8514 、 ; 609-8520 609-8520 ) HE10接続( ; 609-8536 609-8536 、 ; 281-1975 281-1975 ) 注文コード47086333 品番TSX3710128DT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Modicon TSX Micro
電源電圧:24 V dc
出力タイプ:Relay
出力数:12
入力数:16
通信ポートタイプ:Serial
幅:282.7mm
深さ:152mm
ターミナルタイプ:ネジ
通信ポート番号:1
モジュールタイプ:ロジック制御モジュール
動作温度 Max:+70℃
TSX37-10 PLC. 2スロットラック 中央ディスプレイラック 端子ポート 電源端子アクセス用カバー 28個又は64個のディスクリートI/Oモジュール、第1スロットに装着 最大追加I/O: 4個(28 // 32チャンネル)、2個(64チャンネル) 端子接続( ; 609-8514 609-8514 、 ; 609-8520 609-8520 ) HE10接続( ; 609-8536 609-8536 、 ; 281-1975 281-1975 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする