ニッタ
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
16
注文コード
47086417
品番
EST16-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
28.0
寸法L1(mm)
34.9
寸法L2(mm)
48.0
寸法L6(mm)
34.9
寸法L7(mm)
82.9
寸法L8(mm)
48.7
チューブ挿入長さF(mm)
27
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×27.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
106
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40