シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric ロジックモジュール リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Zelio Logic電源電圧:24 V dc出力タイプ:リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、ディスクリート入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:107.6mm深さ:59.5mm寸法:71.2 x 107.6 x 59.5 mmプログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panelモジュールタイプ:ロジック制御モジュール動作温度 Max:+55℃Zelio Compact Basic
注文コード
47086543
品番
SR2E121BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:24 V dc
出力タイプ:リレー
出力数:4
入力タイプ:アナログ、ディスクリート
入力数:8
取り付けタイプ:DINレール
幅:107.6mm
深さ:59.5mm
寸法:71.2 x 107.6 x 59.5 mm
プログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panel
モジュールタイプ:ロジック制御モジュール
動作温度 Max:+55℃
Zelio Compact Basic