曜日別特売
EST5/16-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086566

 

EST5/16-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086566
EST5/16-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086566
EST5/16-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086566

プッシュワン Eシリーズ サービスティー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(inch)5/16注文コード47086566品番EST5/16-PT3/8
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)12.0寸法D(mm)18.0寸法L1(mm)24.4寸法L2(mm)31.2寸法L6(mm)24.4寸法L7(mm)51.9寸法L8(mm)29.9チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5形状サービスティー適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R3/8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47086331
2021-12-13
用途: 実験で使います

研究用途で使用しています.他社製品で類似のものがありますが,納期の都合でこちらを購入しました.当方の求める性能に適した製品です.インチ径のチューブを使用したかったので,インチ径の部品販売は有難いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする