内容量1個
仕様極数:1範囲:Acti 9シリーズ:iSW通常の状態の構成:NOIP評価:IP40定格電圧:250 V利用可能な補助接点:ありスイッチ定格:4 kV長さ:18mm幅:77mm深さ:70mmターミナルタイプ:トンネルActi9 iSWスイッチ遮断器. 負荷のもとで回路のオープン及びクローズを制御するiSWスイッチ遮断器. 定格: 20 → 125 A 安全動作と回路保護のメンテナンスのためのVisiSafe 使用できるオプション: 状態表示、密封可能な端子シールド、ロータリハンドル、施錠デバイス
注文コード47086744
品番A9S60132