Schneider Electric 安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:2範囲:Acti 9シリーズ:iSW通常の状態の構成:2NOIP評価:IP20定格電圧:240 V利用可能な補助接点:ありスイッチ定格:6 KV長さ:36mm幅:82mm深さ:70mmターミナルタイプ:ねじ接続Acti9 iSWスイッチ遮断器. 負荷のもとで回路のオープン及びクローズを制御するiSWスイッチ遮断器. 定格: 20 → 125 A 安全動作と回路保護のメンテナンスのためのVisiSafe 使用できるオプション: 状態表示、密封可能な端子シールド、ロータリハンドル、施錠デバイス 注文コード47086823 品番A9S65292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など86種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:2
範囲:Acti 9
シリーズ:iSW
通常の状態の構成:2NO
IP評価:IP20
定格電圧:240 V
利用可能な補助接点:あり
スイッチ定格:6 KV
長さ:36mm
幅:82mm
深さ:70mm
ターミナルタイプ:ねじ接続
Acti9 iSWスイッチ遮断器. 負荷のもとで回路のオープン及びクローズを制御するiSWスイッチ遮断器. 定格: 20 → 125 A 安全動作と回路保護のメンテナンスのためのVisiSafe 使用できるオプション: 状態表示、密封可能な端子シールド、ロータリハンドル、施錠デバイス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする