Schneider Electric 安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:3 + N電流 Max:125 A取り付けタイプ:DINレールIP評価:IP20, IP55定格電圧:415 V電気フェーズ:3スイッチ定格:25 kA動作温度 Max:+70℃タイプA - ; 806-7307 806-7307 タイプB - ; 806-7418 806-7418 及び ; 806-7427 806-7427. Acti9スイッチ遮断器. Acti9スイッチ遮断インカマー及びスイッチ遮断器です。Acti9 IsobarタイプA(単相)及びタイプB(三相)分電盤に適合します。 注文コード47086893 品番SEA91253N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など86種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:3 + N
電流 Max:125 A
取り付けタイプ:DINレール
IP評価:IP20, IP55
定格電圧:415 V
電気フェーズ:3
スイッチ定格:25 kA
動作温度 Max:+70℃
タイプA - ; 806-7307 806-7307 タイプB - ; 806-7418 806-7418 及び ; 806-7427 806-7427. Acti9スイッチ遮断器. Acti9スイッチ遮断インカマー及びスイッチ遮断器です。Acti9 IsobarタイプA(単相)及びタイプB(三相)分電盤に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする