Schneider Electric 安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:3範囲:TeSys取り付けタイプ:パネル取り付け許容入力:7.5 kWIP評価:IP20, IP65南京錠受け:あり定格電圧:690 V ac電気フェーズ:3スイッチ定格:8 kV長さ:60mmハンドルの色:赤UL、CSA、GL. 価格表に記載されている定格動作電力の値は電圧230 / 240 Vの値で、括弧内の値は電圧690 Vの値です。 定格電流が高いものは自由大気中で使用する製品であることを表し、定格電流が低いものはエンクロージャ内で使用する製品であることを表しています。. 前面パネル / ドア取り付けスイッチ遮断器. 基本的な3極スイッチに補助コンタクト、中性極、又は最大3つの主極を容易に取り付け可能 主電源 / 緊急用スイッチングに最適 公称電圧: 690V 侵入保護等級: IP55 BS/EN60947-3に完全準拠 1つのパックにすべてが含まれた完全なキットとして提供 注文コード47087006 品番VCD02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など86種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:3
範囲:TeSys
取り付けタイプ:パネル取り付け
許容入力:7.5 kW
IP評価:IP20, IP65
南京錠受け:あり
定格電圧:690 V ac
電気フェーズ:3
スイッチ定格:8 kV
長さ:60mm
ハンドルの色:赤
UL、CSA、GL. 価格表に記載されている定格動作電力の値は電圧230 / 240 Vの値で、括弧内の値は電圧690 Vの値です。 定格電流が高いものは自由大気中で使用する製品であることを表し、定格電流が低いものはエンクロージャ内で使用する製品であることを表しています。. 前面パネル / ドア取り付けスイッチ遮断器. 基本的な3極スイッチに補助コンタクト、中性極、又は最大3つの主極を容易に取り付け可能 主電源 / 緊急用スイッチングに最適 公称電圧: 690V 侵入保護等級: IP55 BS/EN60947-3に完全準拠 1つのパックにすべてが含まれた完全なキットとして提供
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする