内容量1個
仕様極数:3範囲:TeSysシリーズ:VARIO許容入力:5.5 kWIP評価:IP65南京錠受け:あり定格電圧:690 V ac電気フェーズ:3スイッチ定格:8 kV長さ:146mm幅:90mm深さ:131mmターミナルタイプ:コネクタ補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). VCF密閉型スイッチ遮断器. IP65保護等級
注文コード47087067
品番VCF01GE