シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric 安全ブレーカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:3範囲:TeSysシリーズ:VARIO許容入力:7.5 kWIP評価:IP65南京錠受け:あり定格電圧:690 V ac電気フェーズ:3スイッチ定格:8 kV長さ:146mm幅:90mm深さ:131mmターミナルタイプ:コネクタ補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). VCF密閉型スイッチ遮断器. IP65保護等級
注文コード
47087137
品番
VCF0GE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:3
範囲:TeSys
シリーズ:VARIO
許容入力:7.5 kW
IP評価:IP65
南京錠受け:あり
定格電圧:690 V ac
電気フェーズ:3
スイッチ定格:8 kV
長さ:146mm
幅:90mm
深さ:131mm
ターミナルタイプ:コネクタ
補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). VCF密閉型スイッチ遮断器. IP65保護等級