シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric 安全ブレーカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:3範囲:TeSys取り付けタイプ:パネル取り付け許容入力:7.5 kWIP評価:IP55南京錠受け:あり定格電圧:690 V ac電気フェーズ:3スイッチ定格:8 kV長さ:131mm幅:82.5mm深さ:106mmハンドルの色:赤VCFN密閉型スイッチ遮断器. IP65保護等級 3極
注文コード
47087146
品番
VCFN25GE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:3
範囲:TeSys
取り付けタイプ:パネル取り付け
許容入力:7.5 kW
IP評価:IP55
南京錠受け:あり
定格電圧:690 V ac
電気フェーズ:3
スイッチ定格:8 kV
長さ:131mm
幅:82.5mm
深さ:106mm
ハンドルの色:赤
VCFN密閉型スイッチ遮断器. IP65保護等級 3極