Schneider Electric 安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:3範囲:TeSysシリーズ:VARIO許容入力:11 kWIP評価:IP65南京錠受け:あり定格電圧:690 V ac電気フェーズ:3スイッチ定格:8 kV長さ:146mm幅:90mm深さ:131mmターミナルタイプ:コネクタ補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). VCF密閉型スイッチ遮断器. IP65保護等級 注文コード47087155 品番VCF1GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など86種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:3
範囲:TeSys
シリーズ:VARIO
許容入力:11 kW
IP評価:IP65
南京錠受け:あり
定格電圧:690 V ac
電気フェーズ:3
スイッチ定格:8 kV
長さ:146mm
幅:90mm
深さ:131mm
ターミナルタイプ:コネクタ
補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). VCF密閉型スイッチ遮断器. IP65保護等級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする