シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric 安全ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:3P電流 Max:32 A取り付けタイプ:ドア許容入力:15 kWIP評価:IP20, IP65南京錠受け:あり定格電圧:690 V ac電気フェーズ:3スイッチ定格:8 kVターミナルタイプ:ねじステンレススチール密閉型メイン / 緊急スイッチ遮断器 - 3極. IP65等級 第4極、補助コンタクト、又はニュートラル極を追加可能、アクセサリを参照
注文コード
47087189
品番
VCF1SS3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
仕様
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:3P
電流 Max:32 A
取り付けタイプ:ドア
許容入力:15 kW
IP評価:IP20, IP65
南京錠受け:あり
定格電圧:690 V ac
電気フェーズ:3
スイッチ定格:8 kV
ターミナルタイプ:ねじ
ステンレススチール密閉型メイン / 緊急スイッチ遮断器 - 3極. IP65等級 第4極、補助コンタクト、又はニュートラル極を追加可能、アクセサリを参照