曜日別特売
EFC1/4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087467

 

EFC1/4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087467
EFC1/4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087467
EFC1/4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087467

プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/4注文コード47087467品番EFC1/4-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840
寸法A(mm)8.7寸法D(mm)12.0寸法L(mm)25.0チューブ挿入長さF(mm)15二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4形状メスコネクタ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc1/8質量(g)17.0使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃有効断面積(mm2)12.0最小内径(Φmm)5.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47087467EFC1/4-PT1/808680869EFC1/4-PT1/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ1個
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

対象商品 : 47087485
2019-10-24
用途: トラックエアー配管コネクタとして

鉄パイプの配管から改造してエアーパイプにつなげた。全く問題なくエアー漏れもなく順調です

対象商品 : 47087591
2019-02-12
用途: 振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル

性能、精度、耐久性に優れていて、サイズバリエーションが豊富。

対象商品 : 47087494
2018-12-31
用途: コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへ。まして、銅管にフレアナットがついてたものからの変更

対象商品 : 47087494
2017-10-18
用途: 酸水素ガス混入時にウレタンチューブでつなぐ
株式会社イマオ商会

使用時ウレタンチューブと接続するがガス漏れもありません。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする