曜日別特売
EFC12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087512

 

EFC12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087512
EFC12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087512

プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12注文コード47087512品番EFC12-PT1/4
参考基準価格(税別)¥506販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法A(mm)13.0寸法D(mm)19.0寸法L(mm)34.5チューブ挿入長さF(mm)20二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0形状メスコネクタ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc1/4質量(g)43.0使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃有効断面積(mm2)45.0最小内径(Φmm)10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

対象商品 : 47087485
2019-10-24
用途: トラックエアー配管コネクタとして

鉄パイプの配管から改造してエアーパイプにつなげた。全く問題なくエアー漏れもなく順調です

対象商品 : 47087591
2019-02-12
用途: 振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル

性能、精度、耐久性に優れていて、サイズバリエーションが豊富。

対象商品 : 47087494
2018-12-31
用途: コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへ。まして、銅管にフレアナットがついてたものからの変更

対象商品 : 47087494
2017-10-18
用途: 酸水素ガス混入時にウレタンチューブでつなぐ
株式会社イマオ商会

使用時ウレタンチューブと接続するがガス漏れもありません。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする