曜日別特売
EFC3/8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087546

 

EFC3/8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087546
EFC3/8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087546
EFC3/8-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087546

プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)3/8注文コード47087546品番EFC3/8-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
寸法A(mm)13.5寸法D(mm)16.9寸法L(mm)34.0チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5形状メスコネクタ適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc3/8質量(g)50.0使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃有効断面積(mm2)35.0最小内径(Φmm)9.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47087546EFC3/8-PT3/808680878EFC3/8-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

対象商品 : 47087485
2019-10-24
用途: トラックエアー配管コネクタとして

鉄パイプの配管から改造してエアーパイプにつなげた。全く問題なくエアー漏れもなく順調です

対象商品 : 47087591
2019-02-12
用途: 振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル

性能、精度、耐久性に優れていて、サイズバリエーションが豊富。

対象商品 : 47087494
2018-12-31
用途: コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへ。まして、銅管にフレアナットがついてたものからの変更

対象商品 : 47087494
2017-10-18
用途: 酸水素ガス混入時にウレタンチューブでつなぐ
株式会社イマオ商会

使用時ウレタンチューブと接続するがガス漏れもありません。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする