仕様併用可能製品:TM2xx PLC
モジュールタイプ:安全
入力タイプ:電圧
出力タイプ:リレー
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:42.9mm
幅:84.6mm
深さ:90mm
寸法:42.9 x 84.6 x 90 mm
Modicon TM3 - デジタル混合I/Oモジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル混合I/Oモジュール. Modicon TM3デジタル混合I/Oモジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台