Schneider Electric 安全モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47087566 品番TM3SAFL5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TM2xx PLC
モジュールタイプ:安全
入力タイプ:電圧
出力タイプ:リレー
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:42.9mm
幅:84.6mm
深さ:90mm
取り付けタイプ:DINレール, 壁面取り付け
Modicon TM3 - デジタル混合I/Oモジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル混合I/Oモジュール. Modicon TM3デジタル混合I/Oモジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする