曜日別特売
EUC16 プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47087643

プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径d1(Φmm)16
適合チューブ外径d2(Φmm)16
内容量1個注文コード47087643品番EUC16
参考基準価格(税別)¥847販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

チューブはワンプッシュ接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

用途
一般空気圧用
形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR適合チューブ外径d1(Φmm)16適合チューブ外径d2(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF1(mm)27チューブ挿入長さF2(mm)27最小内径(Φmm)48寸法D1(Φmm)28寸法D2(Φmm)28寸法L(mm)56.2寸法L1(mm)28.1寸法P1(mm)13.8寸法W(mm)27.5質量(g)48
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10697303
2024-07-30
用途: 機器のエーヤー漏れ解消
澤端機械店

ウレタンホースの経年劣化よりポリウレタンホース交換より当品を使用。

対象商品 : 10697337
2020-09-29
用途: 機械のメンテナンス

ホースの穴あき時の応急処置でかませました。
翌日届き早く復旧できました。
製品の使い勝手も良く、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10697355
2018-08-13
用途: エアーホースの応急処置
製造業

機械のホースに穴が開き直ぐに仕事を再開したかったんで穴の空いた部分をカットして繋ぎました。応急処置のつもりが未だに使えております。

対象商品 : 10697303
2021-03-09
用途: 一般空圧製品です。
製造業

トラック用では使用出来ないです。重要保安部品ではありません。一般空圧製品です。

対象商品 : 10697355
2015-03-12
用途: トラック用 ビニールエアーパイプ配管破損修理用として

メーカー品なので問題なく使用できます。後のエア漏れもありません

1が参考にしています
対象商品 : 10697303
2015-02-23
用途: トラック用 ビニールエアーパイプ配管破損修理用として

メーカー品なのでまったく問題なくし使用できます。

対象商品 : 10697321
2014-08-26
用途: Pパイプの継ぎ手用として

商品的には何も問題なく使えます。丈夫で良いです。

対象商品 : 10697337
2014-05-16
用途: トラック等のエア配管補修に

プラスチックですが熱にも強いので、安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする