曜日別特売
ATV320U02M2C インバーター Altivar320シリーズ 三相400V シュナイダーエレクトリック 47087645

インバーター Altivar320シリーズ 三相400V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47087645品番ATV320U02M2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。
Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。
堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。
また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。

容量(kW)0.18幅(mm)72質量(kg)0.8高さ(mm)143奥行(mm)109電源単相供給電圧(V)200~240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする