インバーター Altivar600シリーズ 三相200V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47087986 品番ATV630U22M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw〜2600kwまで対応)

容量(kW)2.2 幅(mm)144 質量(kg)4.5 高さ(mm)350 奥行(mm)203 電源三相 供給電圧(V)200〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする