シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric 拡張モジュール Zelio Logic
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Zelio Logic電源電圧:24 V dc出力タイプ:アナログ出力数:2入力タイプ:アナログ, PT100入力数:3取り付けタイプ:DINレール幅:35.5mm長さ:107.6mmターミナルタイプ:ネジモジュールタイプ:I/O拡張アナログ拡張モジュール. 拡張可能な24 V Telemecanique Zelio PLCでの使用に適合
注文コード
47088546
品番
SR3XT43BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:24 V dc
出力タイプ:アナログ
出力数:2
入力タイプ:アナログ, PT100
入力数:3
取り付けタイプ:DINレール
幅:35.5mm
長さ:107.6mm
ターミナルタイプ:ネジ
モジュールタイプ:I/O拡張
アナログ拡張モジュール. 拡張可能な24 V Telemecanique Zelio PLCでの使用に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応