SE-PF-06-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088553 SE-PF-06-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088553 SE-PF-06-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088553

ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47088553 品番 SE-PF-06-N30
参考基準価格(税別)¥1,615 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)12.3 内径D(Φmm)(最小)6.8 寸法H(mm)9.5 寸法L(mm)71 材質スチール 仕様SE 形状ストレート 管接続口径G3/8 呼称6 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする