SE-PF-08-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088571 SE-PF-08-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088571 SE-PF-08-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088571

ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47088571 品番 SE-PF-08-N30
参考基準価格(税別)¥1,943 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)9 寸法C(mm)15.5 内径D(Φmm)(最小)10.0 寸法H(mm)12.5 寸法L(mm)80 材質スチール 仕様SE 形状ストレート 管接続口径G1/2 呼称8 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする