内容量1個
仕様シリーズ:Zelio Logic電源電圧:100 → 240 V ac出力タイプ:Relay出力数:4入力タイプ:Discrete入力数:6取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:110mmターミナルタイプ:ネジモジュールタイプ:I/O拡張デジタル拡張モジュール. I/Oデジタル拡張モジュール、すべてリレー出力付き ベースユニットから電力供給、供給電力はベースユニットに一致するものを選択 モジュラスマートリレーの右側端に取り付け ベースユニットにはデジタル拡張ユニットを1つのみ取り付け可能
注文コード47088573
品番SR3XT101FU