※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-PF-12-3R ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088587 SE-PF-12-3R ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088587

ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47088587 品番 SE-PF-12-3R
参考基準価格(税別)¥2,704 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)21.5 内径D(Φmm)(最小)16.0 寸法H(mm)13 寸法L(mm)87 材質スチール 仕様SE 形状ストレート 管接続口径G3/4 呼称12 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする