SF-PF-08-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088641 SF-PF-08-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088641 SF-PF-08-N30 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088641

ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 管接続口径G1/2 注文コード47088641 品番SF-PF-08-N30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は管接続口径など23種類から選べます 他の種類を見る

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)9 寸法C(mm)14 内径D(Φmm)(最小)10.0 寸法H(mm)9 寸法L(mm)80 材質スチール 仕様SF 形状ストレート 管接続口径G1/2 呼称8 接続ねじ種類G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47088641 SF-PF-08-N30 11471410 SF-PF-08-N30 画像準備中 ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする