Schneider Electric 拡張モジュール Zelio Logic

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Zelio Logic電源電圧:24 V dc出力タイプ:Relay出力数:6入力タイプ:Discrete入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:110mm併用可能製品:Zelioロジックモジュールモジュールタイプ:I/O拡張デジタル拡張モジュール. I/Oデジタル拡張モジュール、すべてリレー出力付き ベースユニットから電力供給、供給電力はベースユニットに一致するものを選択 モジュラスマートリレーの右側端に取り付け ベースユニットにはデジタル拡張ユニットを1つのみ取り付け可能 注文コード47088643 品番SR3XT141BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:24 V dc
出力タイプ:Relay
出力数:6
入力タイプ:Discrete
入力数:8
取り付けタイプ:DINレール
幅:72mm
長さ:110mm
併用可能製品:Zelioロジックモジュール
モジュールタイプ:I/O拡張
デジタル拡張モジュール. I/Oデジタル拡張モジュール、すべてリレー出力付き ベースユニットから電力供給、供給電力はベースユニットに一致するものを選択 モジュラスマートリレーの右側端に取り付け ベースユニットにはデジタル拡張ユニットを1つのみ取り付け可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする