AF45-G-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088736 AF45-G-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088736 AF45-G-04-14 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 47088736

ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様AF45 管接続口径G1/4 注文コード47088736 品番AF45-G-04-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・管接続口径など39種類から選べます 他の種類を見る

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法C(mm)7 内径D(Φmm)(最小)3.2 寸法H(mm)5.5 寸法L1(mm)63 寸法L2(mm)19 寸法X(mm)19 材質スチール 仕様AF45 形状45°エルボ 管接続口径G1/4 呼称4 接続ねじ種類G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47088736 AF45-G-04-14 11472076 AF45-G-04-14 画像準備中 ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ 1個 2,448 税込2,693 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする